Abracon 水晶振動子, 48MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

Abracon 水晶振動子, 48MHz, 表面実装, 4-pin, SMD - ABRACON

標準周波数 = 48MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 8pF
パッケージタイプ = SMD
ピン数 = 4
寸法 = 2.0 x 1.6 x 0.59mm
周波数許容性 = ±30ppm

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81389089ABM11-48.000MHZ-D2X-T3
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする