オシレータタイプ = クロック
出力周波数 = 50MHz
周波数偏差 = ±20ppm
パッケージタイプ = SMD
出力レベル = HCMOS, TTL
実装タイプ = 表面実装
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = 70℃
幅 = 5.08mm
長さ = 7mm
寸法 = 7 x 5.08 x 1.8mm
HCMOS、3.3 V dc、2.5 V dc、及び1.8 V dcオプション 信頼性の高いシーム密封型パッケージ 高出力駆動容量(最大50 pF) マイクロプロセッサ、PCマザーボード、及びグラフィックカード用のクロック信号発信


