標準周波数 = 32.768kHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 12.5pF
パッケージタイプ = 円筒形容器, ラジアル
長さ = 6.7mm
幅 = 1.5mm
高さ = 1.48mm
寸法 = 6.7 x 1.5mm
周波数許容性 = ±20ppm
動作温度 Min = -40℃
AB26TRQシリーズ. AbraconのAB26TRQシリーズ低周波数、リフロー対応、音叉形クリスタルは、共振周波数が32.768 kHz、耐衝撃 / 耐振動性に優れており、リフロー対応です。. 用途. リアルタイムクロック Bluetooth / ワイヤレス用途 測定器


