曜日別特売

Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, スルーホール 円筒形容器, ラジアル

Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, スルーホール 円筒形容器, ラジアル - ABRACON

標準周波数 = 32.768kHz
実装タイプ = スルーホール
負荷キャパシタンス = 12.5pF
パッケージタイプ = 円筒形容器, ラジアル
長さ = 6.2mm
幅 = 6.2mm
高さ = 2.1mm
寸法 = 2.1 x 6.2mm
周波数許容性 = ±20ppm
動作温度 Min = -10℃
AB26Tシリーズ. AbraconのAB26Tシリーズ時計用クリスタルは円筒形パッケージ入りです。周波数は標準的な32.768 kHz. 用途. リアルタイムクロック. 通信又はA / V機器のクロックソース. 測定器

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81393115AB26T-32.768KHZ
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする