曜日別特売

Abracon 水晶振動子, 8MHz, 表面実装, 2-pin, SMD

Abracon 水晶振動子, 8MHz, 表面実装, 2-pin, SMD - ABRACON

標準周波数 = 8MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 18pF
パッケージタイプ = SMD
ピン数 = 2
寸法 = 0.449 x 0.185インチ

RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81390044ABLS-8.000MHZ-K4T1袋(25個)
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
81392449ABLS-8.000MHZ-L4Q-T1セット(1000個)
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする