曜日別特売

Altera プログラマブルロジック開発ツール CPLD MAX V

Altera プログラマブルロジック開発ツール CPLD MAX V - ALTERA

プログラマブルロジックテクノロジー = CPLD
キットの分類 = 開発キット
対象機器 = 5M570Z
キット名 = MAX V
USBケーブル、ライセンスフリーのQuartusR II Web Editionソフトウェア. MAX V CPLD Development Kit. Altera MAX V CPLD 開発キットは、I/O 拡張、インタフェースブリッジ、電源管理、初期化制御、アナログインターフェイス制御など、最も一般的なCPLDアプリケーションのプロトタイプに必要なハードウェアとソフトウェアの両方を含む、完全な設計環境です。. CPLD ( ;sub>;VCCINT ;/sub>;と ;sub>;VCCIO ;/sub>;) 消費電力を測定 2 つの異なる I/O 電圧 (CPLD バンク 2 上の調整可能な ;sub>;VCCIO ;/sub>;) 間のブリッジ 4 つのコネクターを介した外部機能またはデバイスへとのインターフェイス メモリーのリード / ライト 5M570Z CPLD で使用可能な 8 Kb ユーザーフラッシュメモリー (UFM) I2C/SPI EEPROM (ユーザーがインストール) 提供されたサンプルデザインを再利用することにより、CPLD デザインを迅速に実行 キットのPCBボードと回路図をデザインモデルとして再利用 CPLD 構成用USB-Blaster回路内蔵 ユーザーLED、押しボタン、コンデンサセンスボタン 標準 PC スピーカーヘッダ DC モータヘッダ x 2 ドーターカードとの嵌合用GPIO コネクタ

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81387217DK-DEV-5M570ZN
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする