ABS樹脂, 高さ:62 mm, 奥行き:119.4 mm
材質 = ABS樹脂
奥行き = 119.4 mm
高さ = 62 mm
幅 = 119.4 mm
外形寸法 = 4.7 x 4.7 x 2.44インチ
範囲 = 1555F
フランジ = あり
シリーズ = 1555F
Hammond 1555F シリーズ防水 ABS エンクロージャフランジ付き LID です。寸法は 4.7 x 4.7 x 2.44 インチです。汎用 ABS プラスチック( UL94 HB 等級の UL 難燃性素材)。屋外での使用には不向き IP66 に適合する設計です
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ



























