ルビコン コンデンサ 150μF, ,100V dc, 100ZLH150MEFC12.5X20
静電容量 = 150μF
電圧 = 100V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm
高さ = 20mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 12.5mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 5mm
許容差 = ±20%
ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(1000個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























