ルビコン コンデンサ 680μF, ,50V dc, 50ZL680MEFC12.5X30
静電容量 = 680μF
電圧 = 50V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm
高さ = 30mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 12.5mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 5mm
許容差 = ±20%
ZLシリーズ. ZLシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ 高周波数範囲でのインピーダンスを低減することで、高いリプル電流を実現 負荷寿命: 1000 → 5000時間 @ 105 ℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(600個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























