ルビコン コンデンサ 3300μF, ,10V dc, 10ZL3300MEFC12.5X25
静電容量 = 3300μF
電圧 = 10V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm
高さ = 25mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 12.5mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 5mm
許容差 = ±20%
ZLシリーズ. ZLシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ 高周波数範囲でのインピーダンスを低減することで、高いリプル電流を実現 負荷寿命: 1000 → 5000時間 @ 105 ℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(1000個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























