ルビコン コンデンサ 47μF, ,450V dc, 450BXC47MEFC18X25

ルビコン コンデンサ 47μF, ,450V dc, 450BXC47MEFC18X25 - ルビコン

静電容量 = 47μF
電圧 = 450V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 18 (Dia.) x 25mm
高さ = 25mm
動作温度 Min = -25℃
直径 = 18mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 7.5mm
リップル電流 = 1.2A
BXCシリーズ

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81393544450BXC47MEFC18X25
オープン
¥89,980
¥98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする