Arcol シャーシ取り付け抵抗器,100W,10kΩ,±1%
抵抗 = 10kΩ
定格電力 = 100W
シリーズ = HS100
パッケージ/ケース = アルミハウジング
許容差 = ±1%
テクノロジー = アルミ
終端スタイル = アキシャル
最小温度係数 = -25ppm/℃
最大温度係数 = +25ppm/℃
寸法 = 65.2 x 47.5 x 24.1mm
全体長 = 65.2mm
100 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(45個)
固定抵抗器 の新着商品
カテゴリ











