HS100 10K F Arcol シャーシ取り付け抵抗器,100W,10kΩ,±1% ARCOL(OHMITE) 81390550

Arcol シャーシ取り付け抵抗器,100W,10kΩ,±1%HS100 10K F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(45個)
注文コード
81390550
品番
HS100 10K F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

抵抗 = 10kΩ
定格電力 = 100W
シリーズ = HS100
パッケージ/ケース = アルミハウジング
許容差 = ±1%
テクノロジー = アルミ
終端スタイル = アキシャル
最小温度係数 = -25ppm/℃
最大温度係数 = +25ppm/℃
寸法 = 65.2 x 47.5 x 24.1mm
全体長 = 65.2mm
100 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする