曜日別特売

DiodesZetex LEDドライバ IC, 18mA, PWM 調光 16-Pin TSSOP

DiodesZetex LEDドライバ IC, 18mA, PWM 調光 16-Pin TSSOP - DiodesZetex

出力電流 = 18mA
入力電圧 = 5 → 65 V dc
AC/DC入力電圧 = dc
減光操作 = PWM
用途 = 自動車用照明
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 16
出力電圧 Max = 65V
出力電圧 Min = -0.3V
定格電流 = 300mA
中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81399756ZXLD1371EST16TC
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする