フォトダイオード 浜松ホトニクス IR + Visible Light Si スルーホール実装 TO-18

フォトダイオード 浜松ホトニクス IR + Visible Light Si スルーホール実装 TO-18 - 浜松ホトニクス

検出スペクトル = 赤外線, 可視光
ピーク感度波長 = 900nm
パッケージタイプ = TO-18
実装タイプ = スルーホール実装
ピン数 = 3
ダイオード材質 = Si
最小検出波長 = 320nm
最大検出波長 = 1060nm
高さ = 3.6mm
ピークフォト感度 = 0.64A/W
極性 = 正μA
S5971、S5972、S5973シリーズSi PINフォトダイオード. 浜松ホトニクス製のS5971、S5972、S5973シリーズ又はSi PINフォトダイオードは、光ファイバ通信や高速測光などの用途向けです。 これらのフォトダイオードは、可視光から近赤外線を検出するように設計されており、検出帯域が広くなっています。. 特長と利点 可視光と近赤外線の検出 高速応答 高い信頼性 TO-18メタルパッケージ

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81398995S5971
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする