ブロアファン RL 90 Nシリーズ

ブロアファン RL 90 Nシリーズ EBM PAPST

電源電圧 = 12 V dc
ブロアタイプ = 遠心分離
AC/DC動作 = DC
風量 = 40m3/h
シリーズ = RL 90 N
高さ = 120.6mm
幅 = 120.6mm
奥行 = 37.3mm
寸法 = 120.6 x 120.6 x 37.3mm
ファン回転速度 = 2500rpm
騒音レベル = 58dB
ベアリングタイプ = ボール
取り付け穴の間隔 = 104.8 x 100.8mm
整流タイプ = エレクトロニック
水平取り付け穴の間隔 = 100.8mm
フラットパック/ラジアルファン. スペースの限られた用途向けに設計されている エアフローが吸気に対して直角になっている 高い静圧性能 接続はワイヤ終端です ロックによるローター保護 ボールベアリングタイプ 高温低電力動作

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81399327 RL90-18/12N
オープン
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする