電源電圧 = 24 V dc
ブロアタイプ = 横流
AC/DC動作 = DC
風量 = 75m3/h
シリーズ = QG 030
高さ = 47.5mm
幅 = 50mm
奥行 = 201mm
寸法 = 47.5 x 50 x 201mm
騒音レベル = 49dB(A)
ベアリングタイプ = ボール
整流タイプ = エレクトロニック
ebm-papstクロスフローブロワー. ebm-papstクロスフローブロワーは、さまざまな要件に対する信頼性と汎用性に優れたソリューションです。 ebm-papstクロスフローブロワーの非常に優れた特長は、比較的低い対圧で大きな風量を発生させ、静音性にも非常に優れている点です。 さらに、モータを下にした状態で、ユニットを水平方向でも垂直方向でも設置できます。 用途には、ストーブ外縁部の冷却、蓄熱ヒーター、OHP、日焼けサロン、エアコン、暖房ユニットなどがあります。