曜日別特売

ブロアファン RLF 100シリーズ

ブロアファン RLF 100シリーズ - EBM PAPST

電源電圧 = 24 V dc
ブロアタイプ = 遠心分離
AC/DC動作 = DC
風量 = 64m3/h
シリーズ = RLF 100
高さ = 127mm
幅 = 127mm
奥行 = 25.4mm
寸法 = 127 x 127 x 25.4mm
ファン回転速度 = 5100rpm
騒音レベル = 64dB
ベアリングタイプ = ボール
取り付け穴の間隔 = 112 x 94.4mm
IP定格 = 20
垂直取り付け穴の間隔 = 112mm

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81399038RLF100-11/14
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする