曜日別特売

ブロアファン RLF 35シリーズ

ブロアファン RLF 35シリーズ - EBM PAPST

電源電圧 = 24 V dc
ブロアタイプ = 遠心分離
AC/DC動作 = DC
風量 = 9.6m3/h
シリーズ = RLF 35
高さ = 51mm
幅 = 51mm
奥行 = 15mm
寸法 = 51 x 51 x 15mm
ファン回転速度 = 6700rpm
騒音レベル = 55dB
ベアリングタイプ = ボール
取り付け穴の間隔 = 43 x 38mm
IP定格 = 保護等級:IP20
垂直取り付け穴の間隔 = 43mm

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81398794RLF35-8/14N
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする