動作特性 = モーメンタリ
イルミネーション = なし
パネルのカットアウト直径 = 7.1mm
実装タイプ = パネルマウント
接点構成 = SPST
定格電圧 = 250V ac
プッシュボタンの型 = 丸形
コンタクト定格電流 = 500 mA
メーカー型番 = T0918SOAAA
Arcolectricミニチュアプッシュボタンスイッチ. 低速開閉コンタクトを搭載したモメンタリスイッチ 7.4 mmをクリアするシングル固定穴 はんだ端子 コンタクト材質: 金フラッシュAg/Cu合金 コンタクト定格: 0.5 A (240 V ac)


