曜日別特売

Arcolectric (Bulgin) Ltd 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, H8351ABAAA

Arcolectric (Bulgin) Ltd 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, H8351ABAAA - ARCOLECTRIC

動作特性 モーメンタリ
イルミネーション なし
実装タイプ パネルマウント
接点構成 DPDT
定格電圧 250V ac
プッシュボタンの型 長方形
シリーズ 8300
コンタクト定格電流 16 250 ac A
ケースの色 黒
ENEC, UL, CSA. Panel Mount Mains Pushbutton Switches. Arcolectric presents the 8300 series of Mains Pushbutton Switches. These high current miniature switches are designed for easy snap-in panel mounting and are available in both illuminated and non-illuminated versions and with latching and momentary options. Features and Benefits: Double pole switches for snap fitting into 19.2x13 panel cutout 3mm contact gap Operating Temperature 105℃ Contact Resistance ;20MΩ Contact Material Silver Alloy Dielectric Strength >;1000V Insulation Resistance >;20MΩ Electrical Life (operations) 10000 Actuator Length (mm) 4.5 Actuator Width (mm) 15 Height (mm) 21 Max. Panel Thickness (mm) - Panel Cut-out (mm) 19.2x13 Depth Behind Panel (mm) 25.5. The 8300 Series includes:. Stock number 250-7907 250-7907 is black, non-illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 250-7913 250-7913 is black, non-illuminated pushbutton switch (Momentary) Stock number 250-7929 250-7929 is red, illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 250-7935 250-7935 is green, illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 533-3030 533-3030 is red, non-illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 533-3046 533-3046 is red, non-illuminated pushbutton switch (Momentary) Stock number 533-3052 533-3052 is green, non-illuminated pushbutton switch (Momentary)

接点構成DPDTRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81395574H8351ABAAA
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする