定格電圧 = 230V ac
ライト出力色 = 赤
実装ホールサイズ = 12.7mm
ランプタイプ = ネオン
ベゼルスタイル = 突起
ベゼル色 = 赤
VDE、UL認定コンポーネント. 12.7mm取り付け、13.6mmレンズ. 13.6mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ スナップイン式なので固定用の金具不要 クリアレンズタイプは赤ネオンランプを搭載し、オンとオフをはっきり識別可能 230VタイプはAC200-250Vに適合 110VタイプはAC100-130Vに適合 平均想定寿命 - 20000時間(緑のみ5000時間) 0.25インチ(6.3 x 0.8mm)端子