フォトダイオード Vishay 赤外線 Si スルーホール実装 Side-looker Package
検出スペクトル = 赤外線
ピーク感度波長 = 950nm
パッケージタイプ = 側方監視
実装タイプ = スルーホール実装
ピン数 = 2
ダイオード材質 = Si
最小検出波長 = 870nm
最大検出波長 = 1050nm
長さ = 5mm
幅 = 3mm
高さ = 6.4mm
極性 = 順方向
BPW41NシリーズPINフォトダイオード. Vishay SemiconductorsのBPW41NシリーズのシリコンPINフォトダイオードファミリです。黒色プラスチックレンズと昼光フィルタを備えたサイドビュー型(SL)パッケージに収容されています。BPW41Nに適した用途には、赤外線検出器、赤外線リモコン、空間データ伝送システムなどがあります。BPW41Nは、TSALシリーズの赤外線エミッタと併用できます。. BPW41N PINフォトダイオードの特長: サイドビュー型黒色プラスチック製パッケージ スルーホール実装 寸法: 5 x 4 x 6.8 mm 放射検出面積: 7.5 mm2 高い放射感度 高速な応答時間 半輝度角度: 65° 動作温度範囲: -40 → +100 ℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(1000個)
光エレクトロニクス製品 の新着商品
カテゴリ









![COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器] COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06916976-261028-04.jpg)









![Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器] Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06906047-261028-02.jpg)
![Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器] Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06897568-261028-02.jpg)




![LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器] LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06926101-261028-02.jpg)

