曜日別特売
BPW41N フォトダイオード Vishay 赤外線 Si スルーホール実装 Side-looker Package VISHAY 81398374

フォトダイオード Vishay 赤外線 Si スルーホール実装 Side-looker PackageBPW41N

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
注文コード
81398374
品番
BPW41N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

検出スペクトル = 赤外線
ピーク感度波長 = 950nm
パッケージタイプ = 側方監視
実装タイプ = スルーホール実装
ピン数 = 2
ダイオード材質 = Si
最小検出波長 = 870nm
最大検出波長 = 1050nm
長さ = 5mm
幅 = 3mm
高さ = 6.4mm
極性 = 順方向
BPW41NシリーズPINフォトダイオード. Vishay SemiconductorsのBPW41NシリーズのシリコンPINフォトダイオードファミリです。黒色プラスチックレンズと昼光フィルタを備えたサイドビュー型(SL)パッケージに収容されています。BPW41Nに適した用途には、赤外線検出器、赤外線リモコン、空間データ伝送システムなどがあります。BPW41Nは、TSALシリーズの赤外線エミッタと併用できます。. BPW41N PINフォトダイオードの特長: サイドビュー型黒色プラスチック製パッケージ スルーホール実装 寸法: 5 x 4 x 6.8 mm 放射検出面積: 7.5 mm2 高い放射感度 高速な応答時間 半輝度角度: 65° 動作温度範囲: -40 → +100 ℃

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする