フォトダイオード Vishay IR + Visible Light Si 表面実装 GW

フォトダイオード Vishay IR + Visible Light Si 表面実装 GW - VISHAY

検出スペクトル = 赤外線, 可視光
ピーク感度波長 = 940nm
パッケージタイプ = GW
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 2
ダイオード材質 = Si
最小検出波長 = 430nm
最大検出波長 = 1100nm
長さ = 4.4mm
幅 = 3.9mm
高さ = 1.2mm
VBP104シリーズPINフォトダイオード. Vishay SemiconductorsのVBP104S / VBP104SRシリーズのシリコンPINフォトダイオードファミリです。高速と高感度を実現します。 VBP104S / VBP104SRデバイスは、4.4 mm2チップを搭載した表面実装(SMD)パッケージに収容されています。このPINフォトダイオードは、可視光線と近赤外線の放射を感知します。. VBP104S / VBP104SR PINフォトダイオードの特長: SMDパッケージ リードタイプ: ガルウィング(GW)及びリバースガルウィング(RGW) 寸法: 6.4 x 3.9 x 1.2 mm 高速な応答時間

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81395739VBP104S
オープン
¥989
¥1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする