検出スペクトル = 赤外線, 可視光
ピーク感度波長 = 940nm
パッケージタイプ = GW
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 2
ダイオード材質 = Si
最小検出波長 = 430nm
最大検出波長 = 1100nm
長さ = 4.4mm
幅 = 3.9mm
高さ = 1.2mm
VBP104シリーズPINフォトダイオード. Vishay SemiconductorsのVBP104S / VBP104SRシリーズのシリコンPINフォトダイオードファミリです。高速と高感度を実現します。 VBP104S / VBP104SRデバイスは、4.4 mm2チップを搭載した表面実装(SMD)パッケージに収容されています。このPINフォトダイオードは、可視光線と近赤外線の放射を感知します。. VBP104S / VBP104SR PINフォトダイオードの特長: SMDパッケージ リードタイプ: ガルウィング(GW)及びリバースガルウィング(RGW) 寸法: 6.4 x 3.9 x 1.2 mm 高速な応答時間