曜日別特売

フォトダイオード Vishay AEC-Q101 Full Spectrum Si 表面実装

フォトダイオード Vishay AEC-Q101 Full Spectrum Si 表面実装 - VISHAY

検出スペクトル = 赤外線, 紫外線, 可視光
ピーク感度波長 = 940nm
増幅機能 = なし
ピン数 = 4
ダイオード材質 = Si
最小検出波長 = 350nm
最大検出波長 = 1100nm
標準降下時間 = 40ns
長さ = 5mm
幅 = 5mm
高さ = 1.12mm
標準上昇時間 = 40ns
TEMD5080シリーズPINフォトダイオード. Vishay SemiconductorsのTEMD5080シリーズは、青色光の感度を高めたPINフォトダイオードファミリです。透明エポキシの小型SMDパッケージに収容されています。このパッケージには、感知面積が7.7 mm2のチップが搭載されています。TEMD5080は、高速光検出器用途に最適です。. TEMD5080フォトダイオードの特長: 表面実装(SMD) 上方監視 寸法: 5 x 4.24 x 1.12 青色光の感度を向上 高速な応答時間

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81398250TEMD5080X01
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする