フォトダイオード Vishay AEC-Q101 赤外線 Si 表面実装 QFN

フォトダイオード Vishay AEC-Q101 赤外線 Si 表面実装 QFN - VISHAY

検出スペクトル = 赤外線
ピーク感度波長 = 940nm
パッケージタイプ = QFN
増幅機能 = なし
ピン数 = 4
ダイオード材質 = Si
最小検出波長 = 430nm
標準降下時間 = 100ns
長さ = 5mm
幅 = 4mm
高さ = 0.9mm
標準上昇時間 = 100ns

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81398338VEMD5010X01
オープン
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする