検出スペクトル = 赤外線, 可視光
ピーク感度波長 = 900nm
パッケージタイプ = TO-18
実装タイプ = スルーホール実装
ピン数 = 2
ダイオード材質 = Si
最小検出波長 = 600nm
最大検出波長 = 1050nm
長さ = 5.5mm
幅 = 5.5mm
高さ = 6.15mm
ピークフォト感度 = 0.6A/W
極性 = 順方向
BPW24RシリーズPINフォトダイオード. Vishay SemiconductorのBPW24RシリーズのシリコンPINフォトダイオードファミリです。ハーメチックシール構造のメタルキャンとガラスレンズの付いた標準TO-18パッケージに収納されています。このため、BPW24Rは過酷な条件における高速光検出器の用途に適しています。. BPW24R PINフォトダイオードの特長: TO-18パッケージ 4.7 mm径 放射検出面積: 0.78mm2 高感光性 高い放射感度 可視光線及び近赤外線放射に最適 高速な応答時間 半輝度角度: 12°


