フォトダイオード Vishay AEC-Q101 IR + Visible Light Si 表面実装

フォトダイオード Vishay AEC-Q101 IR + Visible Light Si 表面実装 - VISHAY

検出スペクトル = 赤外線, 可視光
ピーク感度波長 = 900nm
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 2
ダイオード材質 = Si
最小検出波長 = 430nm
最大検出波長 = 1100nm
標準降下時間 = 100ns
長さ = 5mm
幅 = 4.24mm
高さ = 1.12mm
標準上昇時間 = 100ns
TEMD5020シリーズPINフォトダイオード. Vishay SemiconductorsのTEMD5020シリーズのPINフォトダイオードファミリです。表面実装(SMD)パッケージに収容されており、感知面積が4.4 mm2のチップを搭載しています。TEMD5020フォトダイオードは、可視光と近赤外線をどちらも検知します。高速光検出器用途に最適です。. TEMD5020フォトダイオードの特長: 表面実装(SMD) 上方監視 寸法: 5 x 4.24 x 1.12 mm 放射検出面積: 4.4 mm2 高速な応答時間 半輝度角度: 65°

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(1500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81398207TEMD5020X01
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする