検出スペクトル = 赤外線, 可視光
ピーク感度波長 = 900nm
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 2
ダイオード材質 = Si
最小検出波長 = 430nm
最大検出波長 = 1100nm
標準降下時間 = 100ns
長さ = 5mm
幅 = 4.24mm
高さ = 1.12mm
標準上昇時間 = 100ns
TEMD5020シリーズPINフォトダイオード. Vishay SemiconductorsのTEMD5020シリーズのPINフォトダイオードファミリです。表面実装(SMD)パッケージに収容されており、感知面積が4.4 mm2のチップを搭載しています。TEMD5020フォトダイオードは、可視光と近赤外線をどちらも検知します。高速光検出器用途に最適です。. TEMD5020フォトダイオードの特長: 表面実装(SMD) 上方監視 寸法: 5 x 4.24 x 1.12 mm 放射検出面積: 4.4 mm2 高速な応答時間 半輝度角度: 65°