オーブントースター

オーブントースター - コイズミ(小泉成器)オーブントースター - コイズミ(小泉成器)オーブントースター - コイズミ(小泉成器)オーブントースター - コイズミ(小泉成器)オーブントースター - コイズミ(小泉成器)オーブントースター - コイズミ(小泉成器)オーブントースター - コイズミ(小泉成器)オーブントースター - コイズミ(小泉成器)

ビッグ&ワイド庫内タイプの高火力オーブントースター
・高級感のあるマットな質感
インテリアに溶け込むデザイン。
・中はもっちり、外はカリっと食感に
1200Wの高火力と上下のヒーターで一気に焼き上げることで、トーストもおいしく焼き上げます。
・ハイパワーの1200W
上部のヒーターは遠赤外線加工。焼きムラを抑えて、こんがりふっくらおいしく焼き上げます。
・上下ヒーター
ヒーターは上1本、下1本搭載。上下から焼き上げ、トーストの裏面もしっかり焼き上がります。

付属品トレー幅(mm)350質量(kg)3.1高さ(mm)227奥行(mm)326電源(V)100 50/60Hz共用消費電力(W)1200枚数トースト3枚コード長さ(m)1温度調節約90~260℃庫内寸法(mm)約310(W)×265(D)×92(H)mmタイマー15分計タイマー内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81394908KOS1218R
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする