ポリカーボネイト, 高さ:88.9 mm, 奥行き:238.8 mm
材質 = ポリカーボネイト
奥行き = 238.8 mm
高さ = 88.9 mm
幅 = 160 mm
外形寸法 = 9.4 x 6.3 x 3.5インチ
IP保護等級 = IP68
シリーズ = 1555
Hammond 1555 シリーズ防水ポリカーボネート製エンクロージャは、スタイルのふた LID です。プリント基板や DIN レール取り付け部品の「スタイリッシュ」 LID リッドバージョンの取り付けに最適な主な利点は、フラットリッド LID に比べて 3 つです。寸法は 9.4 x 6.3 x 3.5 インチです。Polycarb タイプは、 NEMA タイプ 4 、 4X 、 6 、 6P 、 12 、 13 に適合するように設計されています IP68 までの IP 等級
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









