材質 = ポリカーボネイト
奥行き = 238.8 mm
高さ = 88.9 mm
幅 = 160 mm
外形寸法 = 9.4 x 6.3 x 3.5インチ
IP保護等級 = IP68
シリーズ = 1555
Hammond 1555 シリーズ防水ポリカーボネート製エンクロージャは、スタイルのふた LID です。プリント基板や DIN レール取り付け部品の「スタイリッシュ」 LID リッドバージョンの取り付けに最適な主な利点は、フラットリッド LID に比べて 3 つです。寸法は 9.4 x 6.3 x 3.5 インチです。Polycarb タイプは、 NEMA タイプ 4 、 4X 、 6 、 6P 、 12 、 13 に適合するように設計されています IP68 までの IP 等級