Amphenol RF 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 250mm, SLU18-NMNM-01.50M

Amphenol RF 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 250mm, SLU18-NMNM-01.50M - AMPHENOL

終端処理 = 終端処理済み
コネクタ 2 = Nタイプ
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
特性インピーダンス = 50 Ω
長さ = 250mm
導体ストランドタイプ = ソリッド
導体材質 = ベリリウム銅℃
Amphenol SilverLineテストケーブル、18 GHz、Nプラグ対Nプラグ. Amphenol SilverLine Nプラグ対Nプラグテストケーブル(オスコンタクト付き)は、幅広いテスト用途及び相互接続用途向けに設計された、耐久性の高い高性能18 GHz RFテストケーブルアセンブリです。 これらのNプラグ対NプラグSilverline RFテストケーブルは、耐摩耗性ストレインリリーフシステムを備えたステンレススチールNコネクタ付き純PTFE絶縁ケーブルととともに組み立てられます。 Amphenol SilverLine RFケーブルは、曲げ及び挿抜が繰り返される用途で、優れた耐久性を提供します。 SilverLine 18 GHz Nプラグ対Nプラグテストケーブルは、製造、フィールドテスト及びラボテスト環境用途に最適で、外装及び非外装ケーブルタイプを用意しています。. 長い屈曲寿命 フェーズ及び損失の安定性 三重シールドケーブル 挿抜を繰り返しても性能が低下しないステンレススチールコネクタ 金めっきベリリウム銅センターコンタクト

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81398977SLU18-NMNM-01.50M
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする