動作電流 = 0.29A
定格電圧 = 30V
動作時間 = 0.2s
保持電流 = 0.12A
電流 Max = 10 A
長さ = 3.4mm
高さ = 1.1mm
幅 = 1.8mm
ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ
最小抵抗 = 1.35Ω
最大抵抗 = 8.5Ω
電力損失 = 0.6W
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
シリーズ = MF-NSMFmm
MF-NSMFシリーズ. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 1206フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 対称設計 低プロファイル


