動作電流 = 1A
定格電圧 = 6V
動作時間 = 0.1s
保持電流 = 0.5A
電流 Max = 40 A
長さ = 1.85mm
高さ = 1mm
幅 = 1.05mm
ターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル
最小抵抗 = 0.1Ω
最大抵抗 = 800mΩ
電力損失 = 0.5W
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm
UL. MF-FSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラの保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0603フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル


