曜日別特売

Bourns リセッタブルヒューズ 1.5A 60V 0.75A

Bourns リセッタブルヒューズ 1.5A 60V 0.75A - BOURNS

動作電流 = 1.5A
定格電圧 = 60V
動作時間 = 0.3s
保持電流 = 0.75A
電流 Max = 10 A
長さ = 7.98mm
高さ = 3.18mm
幅 = 5.44mm
ターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮
最小抵抗 = 0.23Ω
最大抵抗 = 1Ω
電力損失 = 1.7W
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
動作温度範囲 = -40 → +85 ℃mm
MF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81398198MF-SM075/60-2
オープン
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする