動作電流 = 2.2A
定格電圧 = 24V
動作時間 = 0.5s
保持電流 = 1.1A
電流 Max = 20 A
長さ = 4.83mm
高さ = 1.6mm
幅 = 3.41mm
ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ
最小抵抗 = 0.06Ω
最大抵抗 = 180mΩ
電力損失 = 0.8W
動作温度 Min = -40℃
パッケージサイズ = 1812℃
寸法 = 4.83 x 3.41 x 1.6mm
MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ


