曜日別特売

Bourns リセッタブルヒューズ 3.7A 33V 1.85A 3121

Bourns リセッタブルヒューズ 3.7A 33V 1.85A 3121 - BOURNS

動作電流 = 3.7A
定格電圧 = 33V
動作時間 = 2.5s
保持電流 = 1.85A
電流 Max = 40 A
長さ = 7.98mm
高さ = 1.6mm
幅 = 5.44mm
ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ
最小抵抗 = 0.045Ω
最大抵抗 = 150mΩ
電力損失 = 1.5W
動作温度 Min = -40℃
パッケージサイズ = 3121℃
寸法 = 7.98 x 5.44 x 1.6mm
MF-LSMFシリーズ. 高定格電力 低プロファイル Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 RoHS準拠及びハロゲンフリー 自動アセンブリ用表面実装パッケージ

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81396484MF-LSMF185/33X-2
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする