動作電流 = 200mA
定格電圧 = 60V
動作時間 = 4s
保持電流 = 0.1A
電流 Max = 40 A
長さ = 7.4mm
高さ = 12.7mm
幅 = 3.1mm
最小抵抗 = 2.5Ω
最大抵抗 = 7.5Ω
電力損失 = 0.38W
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
リード方向 = ラジアル
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材


