Bourns リセッタブルヒューズ 500mA 60V 0.25A

Bourns リセッタブルヒューズ 500mA 60V 0.25A - BOURNS

動作電流 = 500mA
定格電圧 = 60V
動作時間 = 2.5s
保持電流 = 0.25A
電流 Max = 40 A
長さ = 7.4mm
高さ = 12.7mm
幅 = 3.1mm
最小抵抗 = 1Ω
最大抵抗 = 3Ω
電力損失 = 0.45W
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
リード方向 = ラジアル
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81396238MF-R025
オープン
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする