曜日別特売

Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 6V 1.1A 1206

Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 6V 1.1A 1206 - BOURNS

動作電流 = 2.2A
定格電圧 = 6V
動作時間 = 0.1s
保持電流 = 1.1A
電流 Max = 100 A
長さ = 3.4mm
高さ = 0.7mm
幅 = 1.8mm
ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ
最小抵抗 = 0.06Ω
最大抵抗 = 200mΩ
電力損失 = 0.6W
動作温度 Min = -40℃
パッケージサイズ = 1206℃
寸法 = 3.4 x 1.8 x 0.7mm
MF-NSMFシリーズ. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 1206フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 対称設計 低プロファイル

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81396168MF-NSMF110-2
オープン
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする