動作電流 = 1A
定格電圧 = 13.2V
動作時間 = 0.1s
保持電流 = 0.5A
電流 Max = 100 A
長さ = 3.4mm
高さ = 0.85mm
幅 = 1.8mm
ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ
最小抵抗 = 0.15Ω
最大抵抗 = 700mΩ
電力損失 = 0.4W
動作温度 Min = -40℃
パッケージサイズ = 1812℃
動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm
MF-NSMFシリーズ. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 1206フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 対称設計 低プロファイル


