曜日別特売

Bourns リセッタブルヒューズ 5A 30V 2.5A

Bourns リセッタブルヒューズ 5A 30V 2.5A - BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 5A 30V 2.5A - BOURNS

動作電流 = 5A
定格電圧 = 30V
動作時間 = 10.3s
保持電流 = 2.5A
電流 Max = 40 A
長さ = 12mm
高さ = 18.3mm
幅 = 3mm
最小抵抗 = 0.025Ω
最大抵抗 = 70mΩ
電力損失 = 1.2W
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
リード方向 = ラジアル
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81396107MF-R250
オープン
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
81396256MF-R250-0-10
オープン
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする