Bourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 880mA, 5.8 x 5.8 x 4.8mm, SDR0604-330KL
インダクタンス = 33 μH
最大直流電流 = 880mA
パッケージ/ケース = 0604
長さ = 5.8mm
奥行き = 5.8mm
高さ = 4.8mm
直径 = 5.8mm
寸法 = 5.8 x 5.8 x 4.8mm
シールド = なし
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 250mΩ
シリーズ = SDR0604
コア材料 = フェライトDR
最大自己共振周波数 = 13MHz
最小品質ファクター = 24℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(400個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ

























