曜日別特売

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 1.5A, 7.8 x 7.8 x 5.3mm, SDR0805-220ML

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 1.5A, 7.8 x 7.8 x 5.3mm, SDR0805-220ML - BOURNS

インダクタンス = 22 μH
最大直流電流 = 1.5A
パッケージ/ケース = 0805
長さ = 7.8mm
奥行き = 7.8mm
高さ = 5.3mm
直径 = 7.8mm
寸法 = 7.8 x 7.8 x 5.3mm
シールド = なし
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 110mΩ
シリーズ = SDR0805
コア材料 = フェライトDR
最大自己共振周波数 = 13MHz
最小品質ファクター = 20℃
SDR0805シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか7.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(100個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81397227SDR0805-220ML
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする