EPCOS コンデンサ 10000μF, ,100V dc, B41560A9109M
静電容量 = 10000μF
電圧 = 100V dc
実装タイプ = スクリューターミナル
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 51.6 (Dia.) x 105.7mm
高さ = 105.7mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 51.6mm
動作温度 Max = +105℃
寿命 = 3000h
許容差 = ±20%
B41560シリーズ. 長い動作寿命を必要とするコンピュータ電源供給用途やその他の用途に最適 長寿命グレードコンデンサ 超小型 高いリプル電流性能
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(36個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ

























