EPCOS コンデンサ 680μF, ,450V dc, B43644A5687M000
静電容量 = 680μF
電圧 = 450V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 35 (Dia.) x 55mm
長さ = 55mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 35mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 10mm
許容差 = ±20%
B43644シリーズ超小型スナップイン式アルミ電解コンデンサ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(60個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ

























