EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,450V dc,1μF,10%

EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,450V dc,1μF,10% - EPCOS

静電容量 = 1μF
電圧 = 450V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = 10%
シリーズ = B32672Z
自動車規格 = AEC-Q200Dmm
長さ = 18mm
奥行き = 11mm
高さ = 18.5mm
寸法 = 18 x 11 x 18.5mm
温度特性 = ポリプロピレン
誘電正接 = 5 x 10^-3%

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(300個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81404866B32672Z4105K000
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする